| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-16416-D57-43444-050-004-2004 Herst.-Nr.: 43444-050-004-RAL 2004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 43444-050-004 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (Höhe x Tiefe x Breite): | 900x500x500 mm | RAL Farbe: | RAL 7035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 2004, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Materialschrank, Werkstattausstattung, Schubladenssytem, Pavoy Werkzeugschrank, Pavoy Schubladenschrank, Pavoy, Schubladenblock, Schubladen-Block |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |