Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGALWERK E.K., Großfachregal, verzinkt, GF, 7 Ebenen,, BxTxH 1695x500x3000 mm, Fachlast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     6922-16861-D57-B3-50716-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50716-50
EAN/GTIN:
     4250797508517
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1695x500x3000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
130,070 kg
Breite:
169,50 cm
Höhe:
300,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,24*
€ 437,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,67*
€ 448,90*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,92*
€ 450,97*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 388,86*
€ 464,81*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 476,60*
€ 559,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,42*
€ 520,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,86*
€ 507,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50709-50
ab € 202,60*
Zubehör
k.A.
B3-28165-K
ab € 43,79*
Zubehör
k.A.
B3-50711-50
ab € 213,77*
Zubehör
k.A.
B3-50713-50
ab € 255,96*
Zubehör
k.A.
B3-50717-50
ab € 311,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.