Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGALWERK E.K., Großfachregal, verzinkt, GF, 7 Ebenen,, BxTxH 1695x600x3000 mm, Fachlast 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     6922-16861-D57-B3-60716-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-60716-60
EAN/GTIN:
     4250797515201
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfachregal, verzinkt, Grundfeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast 350 kg, BxTxH 1695x600x3000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
140,290 kg
Breite:
169,50 cm
Höhe:
300,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,37*
€ 526,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,48*
€ 545,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,41*
€ 551,19*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 593,93*
€ 687,49*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,82*
€ 601,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.