Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN, Verbandschrank nach DIN 13157,, BxTxH 302x140x362 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandschrank HEIDELBERG Norm weiß
Verbandschrank HEIDELBERG Norm weiß
Verbandschrank HEIDELBERG Norm weiß
Verbandschrank HEIDELBERG Norm weiß
Verbandschrank HEIDELBERG Norm weiß
Verbandschrank HEIDELBERG Norm weiß
Verbandschrank HEIDELBERG Norm weiß
Artikel-Nr.:
     6922-17569-D57-5001001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     5001001
EAN/GTIN:
     4250108800705
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Verbandschrank nach DIN 13157, BxTxH 302x140x362 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,540 kg
Breite:
36,20 cm
Höhe:
30,20 cm
Länge:
14,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (55)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
pro Satz
€ 2,90*
ab € 55,79*
€ 64,96*
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 64,96*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 55,01*
€ 65,46*
2 Tage
10
pro Satz
€ 5,95*
ab € 58,40*
€ 67,68*
3 Tage
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 61,53*
€ 71,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,27*
Zubehör
Söhngen
0303018
ab € 18,39*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,31*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 25,64*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,93*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,82*
Zubehör
Söhngen
ab € 6,23*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
Zubehör
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,67*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.