Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste Hilfe Schrank Heidelberg 5001001 DIN 13157 weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/768/y000768f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/768/y000768f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191013700
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     5001001
EAN/GTIN:
     4250108800705
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Verbandschrank eintürig, verschließbar. Ein Einlegeboden, verstellbar. Tür mit kunststoffummanteltem Dichtungsprofil und zusätzlicher Ablagevorrichtung. Korpus mit abgerundeten Ecken und Kanten. Mit klappbarem Tableau zum Ablegen von Kleinteilen. 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellungsdatum bei unbeschädigter Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HEIDELBERG
gefüllt:
Ja
Maße:
ca. 30,2 x 36,2 x 14 cm (B x H x T)
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verbandschrank HEIDELBERG
Made in Germany:
Ja
Angebote (52)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 65,19*
1 Tag
14
pro Satz
€ 5,95*
ab € 56,78*
€ 66,45*
Lager 1375
pro Satz
€ 5,95*
ab € 56,39*
€ 68,01*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 61,61*
€ 71,71*
1 Tag
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 61,23*
€ 71,71*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,01*
€ 80,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,63*
€ 80,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,66*
€ 78,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,05*
€ 76,22
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 61,99*
€ 73,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,39*
€ 67,10
pro Satz
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,17*
Zubehör
Söhngen
0303018
ab € 18,21*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,23*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 25,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,82*
Zubehör
Söhngen
ab € 6,33*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
Zubehör
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,59*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.