Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUSTRITE, Bodenbelag, Vinyl, Rollenware 18,3 m,, gerillt, grau, B 1220 mm, H 9 mm, lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     6922-17668-D57-410R0348GY
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     410R0348GY
EAN/GTIN:
     0662641638341
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbe grau, LxB 18,3 mx1220 mm, Höhe 9 mm, lfm
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,000 kg
Breite:
52,00 cm
Höhe:
52,00 cm
Länge:
152,00 cm
Ursprungsland:
US
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 540,83*
€ 630,79*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 565,32*
€ 659,21*
Lager 6922
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 604,07*
€ 697,08*
8 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 614,69*
€ 706,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 640,60*
€ 733,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 697,08*
€ 829,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 679,85*
€ 809,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 651,80*
€ 775,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 634,51*
€ 755,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 604,07*
€ 718,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 604,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410S0323GY
ab € 19,27*
Ähnlich
Notrax
410S0335GY
ab € 44,91*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 410,10*
Ähnlich
Notrax
410S0335BL
ab € 37,98*
Ähnlich
Notrax
410R0336BL
ab € 384,85*
Ähnlich
Notrax
410R0348BL
ab € 513,69*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410S0023BL
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.