Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYPRO WOLF, Sitzbank, Aluleisten, ohne Schuhrost,, BxTxH 1015x375x1650 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6922-17675-D57-131482
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131482
EAN/GTIN:
     4030426314821
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank, Hakenleiste, ohne Schuhrost, Edelstahl/Alu, TxH 375x1650 mm, Länge 1015 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,000 kg
Breite:
37,00 cm
Höhe:
12,00 cm
Länge:
170,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,24*
€ 445,50*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,53*
€ 446,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,67*
€ 479,19*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 427,39*
€ 504,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 467,34*
€ 549,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,80*
€ 511,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,71*
€ 497,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,53*
€ 452,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131499
ab € 75,61*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.