Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYPRO WOLF, Sitzbank, Aluleisten, ohne Schuhrost,, BxTxH 1015x725x1650 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6922-17675-D57-131483
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131483
EAN/GTIN:
     4030426314838
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitige Garderobenbank, Hakenleiste, ohne Schuhrost, Edelstahl/Alu, TxH 725x1650 mm, Länge 1015 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
32,000 kg
Breite:
37,00 cm
Höhe:
36,00 cm
Länge:
170,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,46*
€ 811,38*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,34*
€ 811,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,95*
€ 875,00*
€ 4,95*
ab € 789,45*
€ 895,05*
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 814,89*
€ 921,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,88*
€ 966,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,50*
€ 959,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,39*
€ 935,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,06*
€ 904,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,34*
€ 848,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131499
ab € 75,59*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.