| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-17714-D57-P-02 QG Herst.-Nr.: P-02 QG EAN/GTIN: 4260256792166 |
| |
|
| | |
| Schaukasten, BxTxH 500x27x380 mm, 2xDIN A4, Aluprofile, ESG-Glas, Rückwand weiß, magneth. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,000 kg | Breite: | 38,00 cm | Höhe: | 50,00 cm | Länge: | 2,70 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,57* | € 116,81* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,09* | € 131,56* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,42* | € 132,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,14* | € 138,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,05* | € 139,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|