| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-637921 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260256792166 |
| |
|
| | |
| Schaukasten (Typ P) für den Innenbereich Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 Mit Sicherheitsglasscheibe ESG. Aluminiumprofile silberfarbig eloxiert. Ideal zur Information von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern. Wand- oder Ständermontage möglich Mit Wandaufhängung oder mit passenden Designständern (auf Anfrage) erhältlich. Individuelle Informationssysteme Alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände sowie Sondergrößen auf Anfrage. Umfangreiches Zubehör. Abschließbar Öffnung erfolgt seitlich nach rechts (DIN R). Grau-weiße Rückwand. Rückwand ist magnethaftend. Weitere Informationen: | | Format: | quer 2x DIN A4 | Außenmaße BxHxT: | 500x380x27 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten innen, flach vitrine, schaukasten schaar, 30512255, Infokasten, Informationskasten, Informationstafel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,95* | € 119,24* | | | | Lager 6C8MS | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,25* | € 119,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,71* | € 134,44* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,40* | € 135,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,88* | € 143,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|