Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE, Weitspannregal, 4 Ebenen Spanplatte,, BxTxH 2146x621x3048 mm, blau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GR, Weitspannregal Z1 mit Spanplatten, 3048 x 2146 x 621 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 577 kg, Feldlast 2.500 kg
GR, Weitspannregal Z1 mit Spanplatten, 3048 x 2146 x 621 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 577 kg, Feldlast 2.500 kg
GR, Weitspannregal Z1 mit Spanplatten, 3048 x 2146 x 621 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 577 kg, Feldlast 2.500 kg
Artikel-Nr.:
     6922-18315-D57-18311-N
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18311-N
EAN/GTIN:
     4004514224897
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Z1
Z1 Regal
Weitspannregal, 4 Lagerebenen mit Spanplattenboden, BxTxH 2146x621x3048 mm, Fachlast 577 kg, Ständer blau, Traversen orange
Weitere Informationen:
Gewicht:
93,330 kg
Breite:
214,60 cm
Höhe:
304,80 cm
Länge:
62,10 cm
Ursprungsland:
ES
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,74*
€ 376,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,30*
€ 376,48*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 339,31*
€ 399,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,49*
€ 421,30*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,73*
€ 422,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,42*
€ 502,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,13*
€ 496,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,75*
€ 474,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18351-N
ab € 62,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.