Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE, Weitspannregal, GF, 5 Ebenen Paneele,, BxTxH 2500x1000x3000 mm, Fachlast 820 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 3000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 820 kg
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 3000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 820 kg
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 3000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 820 kg
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 3000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 820 kg
Artikel-Nr.:
     6922-18315-D57-19704
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19704
EAN/GTIN:
     4004514226204
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitspannregal, Grundfeld, 5 Ebenen mit Stahlpaneelen, Fachlast 820 kg, BxTxH 2500x1000x3000 mm, Ständer blau, Holme orange
Weitere Informationen:
Gewicht:
192,160 kg
Breite:
250,00 cm
Höhe:
300,00 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
ES
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,88*
€ 1.318,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,66*
€ 1.318,42*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.279,26*
€ 1.416,38*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.284,85*
€ 1.427,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,61*
€ 1.514,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,38*
€ 1.685,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,06*
€ 1.672,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,32*
€ 1.609,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,92*
€ 1.568,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,26*
€ 1.522,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19705
ab € 1.096,44*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19609
ab € 201,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.