Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 3000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 820 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 3000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 820 kg
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 3000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 820 kg
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 3000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 820 kg
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 3000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 820 kg
Artikel-Nr.:
     8724-19704
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19704
EAN/GTIN:
     4004514226204
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Produktmerkmale • maximale Fachlast 1.015 kg • maximale Feldlast 3,8 t • Lagerung der Ware wahlweise auf Stahlpaneele • unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast • optimale Höheneinteilung des Stauraumes durch 25 mm-Raster • optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut • einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Beschreibung Unsere stabilsten Weitspannregale sind die W 100. Mit einer Fachlast bis zu 1.015 kg und einer maximalen Feldlast von 3.800 kg sind sie ideal für die manuelle Lagerung Ihrer schweren Güter geeignet. Die Belastbarkeit dieser Weitspannregale wird nur noch von Palettenregalen übertroffen. Je nach benötigter Fachlast stehen für Weitspannregale W 100 zwei Holmtypen zur Verfügung. • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • sichere Lagerung sehr schwerer, sperriger und voluminöser Güter • Zeitersparnis durch kurze Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 600 mm und einer Höhe von 3.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Gesamtlänge des Regals: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm • Gesamttiefe des Regals: Nenntiefe + 2 mm • Höhe der Holme: Typ ZG 55: 80 mm, Typ ZG 85: 110 mm, Typ CO: 65 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,88*
€ 1.318,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,66*
€ 1.318,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.279,26*
€ 1.416,38*
Lager 8724
50
Frei Haus
ab € 1.284,85*
€ 1.427,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,61*
€ 1.514,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,06*
€ 1.698,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,27*
€ 1.684,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,13*
€ 1.620,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,57*
€ 1.579,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,85*
€ 1.528,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8724
Versand: Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19705
ab € 1.096,44*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19609
ab € 201,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.