Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Faltkarton, Tragl. 30 kg,, Innen-LxBxH 385x235x170 mm, VE 20 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Karton 385x235x170mm Fefco 0201 2.3EB
Karton 385x235x170mm Fefco 0201 2.3EB
Karton 385x235x170mm Fefco 0201 2.3EB
Artikel-Nr.:
     6922-18659-D57-4073
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Standard-Faltkarton, 2-wellig, Innen-LxBxH 385x235x170 mm, FEFCO 0201, Traglast 30 kg, VE 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,380 kg
Breite:
23,50 cm
Höhe:
38,50 cm
Länge:
17,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5520
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,63*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 40,86*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,86*
€ 48,62
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.