Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUMPF, Werstoffsammelstation, Vol. 4x45 l,, BxTxH 1100x320x975 mm, grau, 4 Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler-Sortiersystem
Wertstoffsammler-Sortiersystem
Wertstoffsammler-Sortiersystem
Artikel-Nr.:
     6922-18741-D57-5601007
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5601007
EAN/GTIN:
     4031068120009
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Werstoffsammelstation, 4x45 Liter, BxTxH 1100x320x975 mm, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schwingdeckel blau+gelb+anthrazit+rot
Weitere Informationen:
Gewicht:
44,500 kg
Breite:
110,00 cm
Höhe:
97,50 cm
Länge:
32,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,04*
€ 620,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,39*
€ 620,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,01*
€ 621,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,80*
€ 641,86*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,88*
€ 672,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,62*
€ 800,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,12*
€ 793,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,68*
€ 754,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,41*
€ 721,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406701
ab € 41,96*
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,34*
Zubehör
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,67*
Zubehör
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,89*
Zubehör
k.A.
243871
ab € 93,55*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.