Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Schutzglas 90x110 10A DIN grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1601010
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1601010
EAN/GTIN:
     4036351014522
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas din 10
athermalglas
Artikelbeschreibung:
Schweißer-Schutzgläser 90x110 nach DIN 10 A
Lieferumfang:
- 10 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,07 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 1,52*
6 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,13*
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 24,88*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 248,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.