| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2048010 Herst.-Nr.: 2048010 EAN/GTIN: 9006248013940 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Sicher getrennt, effizient aufbereitet Funktionsbeschreibung - Für die Aufbereitung gelangt das ölhaltige Kondensat zunächst unter Druck in die Druckentlastungskammer. - Dort wird der Überdruck abgebaut, ohne dass es zu Verwirbelungen im nachfolgenden Trennbehälter zur Freiölabscheidung kommt. - Mitgeführte grobe Schmutzpartikel werden in einem herausnehmbaren Auffang zurückgehalten. - Im Trennbehälter setzt sich das Öl durch Schwerkrafttrennung an der Oberfläche ab und wird in den überlaufsicheren Ölauffangbehälter (Version auf Anfrage erhältlich) geleitet. - Der Filter macht den Unterschied: Das so vorgereinigte Kondensat strömt nun durch den oleophilen Vorfilter, der eine große aktive Filterfläche aufweist. Von innen nach außen durchströmt, bindet er die verbliebenen Öltröpfchen und nimmt zudem in der Filterkammer restliches, aufschwimmendes Öl auf. - Im OEKOSORB®-Hauptfilter mit Kartuschentechnik werden letzte Ölanteile zuverlässig zurückgehalten. Übrig bleibt Wasser zu direkten Einleitung in die Kanalisation. Die Vorteile auf einen Blick - Anlagengerechte Baugröße - Montage an Wand bei ÖWAMAT® 10 und ÖWAMAT® 11 möglich - Lange Standzeit der Filtereinheiten - Jederzeit einfache Nachrüstung einer Heizung - Einfachste handhabung durch Kartuschentechnik - Bauartzulassung mit und ohne Freiölabscheidung - Keine Energiekosten Technische Daten: Max. Verdichterleistung: Schraubenverdichter Turbinenöl: 2,4 m³/min Schraubenverdichter VDL-Öl: 2,4 m³/min Schraubenverdichter VCL-Öl: 1,9 m³/min Schraubenverdichter Synthetik-Öl PAO: 1,9 m³/min Schraubenverdichter Synthetik-Öl Ester: 1,6 m³/min Kolbenverdichter VDL-Öl: 1,7 m³/min Kolbenverdichter Synthetik-Öl PAO: 1,4 m³/min Kolbenverdichter Synthetik-Öl Ester: 1,6 m³/min Anschluss Kondensatzulauf: 2 x G 1/2 " Anschluss Wasserablauf: G 1/2 " Abmessungen (H x B x T) ca.: 230 x 270 x 525 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 3,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |