| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3020245SET Herst.-Nr.: 3020245SET EAN/GTIN: 4030635015267 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Tisch- und Säulenbohrmaschine mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb, Drehzahl elektronisch regelbar - Laufruhiger und leistungsstarker Brushless-Antrieb - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 24HV mit Softgrip-Griffen) - Bohrtiefenanschlag - K eilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Rechts-/Linkslauf - Maschinenleuchte ab OPTIdrill B 28HV - Pinolenhebel aus Stahl - Kühlmitteleinrichtung - Spänefilter gemäß Maschinenrichtlinie - Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber OPTIdrill B 34HV - Pinolenhub 160 mm - Gewindeschneidfunktion - Digitaler Tiefenmesser Besonderheit der OPTIdrill B 34 HV - Betriebsart "auto" Motor läuft selbständig nach Hebelbewegung an - Stoppt wieder in der Ausgangsstellung - Drucktaster Start und Stop muss nicht bei wiederholenden Bohraufgaben betätigt werden - Betriebsart "Gewindeschneiden"Motor wird durch Bewegen des Griffs nach unten aktiviert - Wechseln der Drehrichtung erfolgt durch Endschalter am einstellbaren Bohrtiefenanschlag Ausstattungsdetails Leistungsstarker Brushless-Antrieb - Besonders ruhiger Lauf - Hohes Leistungsvermögen - Annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich Riemenantrieb - Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer Digitale Drehzahlanzeige - im Gehäuse integriert Drehzahlregelung - mittels Potentiometer Rundlaufgenauigkeit - Garantiert ≤ 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen Bohrspindel - Präzisionskugellager - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig Keilriemenspanneinrichtung Maschinenleuchte - Im Bohrkopf Integriert - Halogenlampe Bohrtisch - Präzise gearbeitet - Diagonal verlaufende T-Nuten - 360° drehbar - Umlaufende Kühlwasserrinne Grundplatte - Massiv - Groß dimensioniert - Rückseitig stark verrippt Gusssäule - Dickwandig - Hohe Kraftaufnahme und Stabilität Technische Daten: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt-Anschlußwert : 1,5 kW Motor-Kühlmittelpumpe: Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): Pinolenhub: 85 mm Spindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 165 mm Spindeldrehzahlen: 100 - 5.950 min-1 Stufenanzahl: 4 Stufen Drehzahl elekt. regelbar Arbeitsfläche Bohrtisch Länge x Breite: 280 x 300 mm T-Nuten Bohrtisch Größe: 14 mm, diagonal verlaufend T-Nuten Bohrtisch Anzahl: T-Nuten Bohrtisch Abstand: Bohrtischdrehung: 360 Grad Bohrtischneigung: Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 515 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.: Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 590 mm Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.: Arbeitsfläche Maschinenfuß Länge x Breite: 280 x 260 mm T-Nuten Maschinenfuß Größe: 14 mm T-Nuten Maschinenfuß Anzahl: 2 T-Nuten Maschinenfuß Abstand: 120 mm Säulendurchmesser : 80 mm Länge x Breite x Höhe ca.: 665 x 434 x 998 mm Gewicht ca.: 96 kg EMV-Klasse: C3 Norm: DIN EN 55011 Lieferumfang: - OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 2 - T-Nutensteine - Maschinenschraubstock BMS 100
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 115 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 3020245 OPTIdrill B24H Vario / 230V / 1Ph - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3000010 BMS 100 mm Maschinenschraubstock - Menge: 1 | technische Daten: | Säulendurchmesser: 80 mm Länge ca.: 665 mm Breite/Tiefe ca.: 434 mm Höhe ca.: 998 mm Gewicht ca.: 96 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Arbeitsfläche Länge: 280 mm Arbeitsfläche Breite: 300 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 515 mm Drehzahlbereich: 100 - 5950 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 4 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt Anschlusswert: 1,5 kW Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 590 mm Arbeitsfläche Länge: 280 mm Arbeitsfläche Breite: 260 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 120 mm Norm: DIN EN 55011 EMV-Klasse: C3 Pinolenhub: 85 mm Spindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 165 mm | Lieferumfang: | - OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 2 - T-Nutensteine - Maschinenschraubstock BMS 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.338,37* | € 2.505,78* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.339,60* | € 2.515,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.366,13* | € 2.529,11* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.325,60* | € 2.560,7136* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.146,76* | € 3.328,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|