Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill B 24HV Aktions-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill B 24HV Aktions-Set
Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill B 24HV Aktions-Set
Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill B 24HV Aktions-Set
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635015267
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020245SET
EAN/GTIN:
     4030635015267
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Stufenlos und mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb, Drehzahl elektronisch regelbar
  • Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit besonders ruhiger Lauf, sowie hohes Leistungsvermögen mit annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
  • Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
  • Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
  • Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
  • Separater Not-Halt-Schlagschalter
  • Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
  • Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig
  • Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
  • Aus einem Stück gegossener, langer und ergonomischer Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel (B 24HV mit Softgrip-Griffen)
  • Messskala für Bohrtiefe
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Keilriemenspanneinrichtung
  • Rechts-/Linkslauf
  • Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
  • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar und umlaufender Kühlwasserrinne
  • Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
  • Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt
Ab B 28HV
  • Pinolenhebel aus Stahl
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Spänefilter gemäß Maschinenrichtlinie
  • Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber
B 34HV
  • Pinolenhub 160 mm
  • Gewindeschneidfunktion
  • Digitaler Tiefenmesser
Lieferumfang:
  • OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm)
  • Morsekonus MK 2
  • T-Nutensteine
  • Maschinenschraubstock BMS 100
Weitere Informationen:
Ausladung:
165 mm
Norm:
DIN EN 55011
Anschlussspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Spindelaufnahme:
MK 2
Pinolenhub:
85 mm
Länge Produkt ca.:
665 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
434 mm
Höhe Produkt ca.:
998 mm
Gewicht Netto ca.:
96 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
4 Stufen
Säulendurchmesser:
80 mm
Bohrleistung Stahl S235JR:
24 mm
Dauerbohrleistung Stahl S235JR:
20 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
280 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
300 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
515 mm
Drehzahlbereich:
100 – 5950 min¯¹
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
590 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
280 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
260 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Bohrtischdrehung:
360 °
Traglast Bohrtisch:
50 kg
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
EMV-Klasse:
C3
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch regelbar
Gesamt Anschlusswert:
1,5 kW
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.341,53*
€ 2.515,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.354,06*
€ 2.515,24*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.391,38*
€ 2.554,63*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.313,97*
€ 2.560,0336*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.445,86*
€ 2.623,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.515,03*
€ 2.992,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.488,16*
€ 2.960,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.406,37*
€ 2.863,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,78*
€ 2.814,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.341,53*
€ 2.786,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optimum
3051002
ab € 176,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.