Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAR, Warnschild, Alu, 100 mm,, Warnung vor Handverletzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922-32630-D57-1513/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1513/51
EAN/GTIN:
     4250669467737
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnschild, Warnung vor Handverletzungen, Alu, Seitenlänge 100 mm, DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 3,17*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 15,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1513/52
ab € 2,87*
Ähnlich
Schilder Klar
1513/61
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
1513/62
ab € 2,07*
Ähnlich
Schilder Klar
1513/66
ab € 2,08*
Ähnlich
Schilder Klar
1513/93
ab € 45,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1513/67
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.