Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAR, Rettungsschild, Kunst. lnl, 400x200 mm,, Fluchtweg links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Fluchtweg links, Kunststoff lnl, 400x200 mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg links, Kunststoff lnl, 400x200 mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg links, Kunststoff lnl, 400x200 mm, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     6922-32630-D57-1599/92
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1599/92
EAN/GTIN:
     4250669465870
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsschild, Fluchtweg links, Kunststoff lnl, 400x200 mm, DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,130 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 16,40*
€ 5,00*
ab € 14,50*
€ 20,82*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 30,15*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
1599/81
ab € 7,18*
Ähnlich
Widex Selection
1599/82
ab € 10,70*
Ähnlich
Widex Selection
1599/86
ab € 5,88*
Ähnlich
Widex Selection
1599/87
ab € 9,22*
Ähnlich
Widex Selection
1599/63
ab € 1,92*
Ähnlich
Widex Selection
1599/91
ab € 6,41*
Ähnlich
Widex Selection
1599/71
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1599/41
ab € 8,24*
Ähnlich
Schilder Klar
101599/00
ab € 45,51*
Ähnlich
Schilder Klar
1599/93
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.