Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Notausgang links mit Pfeil E001 Fluchtwegschild
>
Artikel
Rettungszeichen, Notausgang links - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300x150x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-1599/41
Hersteller:
Schilder Klar
Herst.-Nr.:
1599/41
EAN/GTIN:
4250669465917
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungszeichen, Notausgang links - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Eigenschaften:
Material: Kunststoff langnachleuchtend
Maße: 150 x 300 mm
Grundfarbe: grün, Symbolfarbe: langnachleuchtend
Lochung: ungelocht
Ecken: spitzeckig
Witterungsbeständig: bedingt
Zur Wandmontage geeignet
Symbol: Notausgang links - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
mit Rückseitenkleber
Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Laufrichtung links gem. DIN ISO 16069
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.08140 kg
Material:
Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Rettungszeichen & Fluchtwegschilder
>
Fluchtwegschilder gem. ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
>
Rettungszeichen, Notausgang links - ASR A1.3 (DIN
Weitere Suchbegriffe:
alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff
,
notausgang links mit pfeil e001 fluchtwegschild
,
rettungszeichen en iso 7010 e001 notausgang links mit pfeil kunststoff
,
ISO
,
7010
,
Notausgang
,
Fluchtwegschild
,
Rettungszeichen
,
ASR
,
A1.3
,
Notausgangsschild
,
Rettungsweg
,
Rettungswegschild
,
Fluchtwegbeschilderung
,
nachleuchtend
,
langnachleuchtend
,
DIN
,
16069
,
Laufrichtung
,
links
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Alu lnl, 300x150 mm,, Fluchtweg links
Schilder Klar
1599/81
ab € 7,20*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Alu lnl, 400x200 mm,, Fluchtweg links
Schilder Klar
1599/82
ab € 10,66*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Folie lnl, 300x150 mm,, Fluchtweg links
Schilder Klar
1599/86
ab € 5,89*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Folie lnl, 400x200 mm,, Fluchtweg links
Schilder Klar
1599/87
ab € 9,17*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Folie, 300x150mm,, Fluchtweg links
Schilder Klar
1599/63
ab € 1,93*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Kunst. lnl, 300x150 mm,, Fluchtweg links
Schilder Klar
1599/91
ab € 6,44*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Kunst. lnl, 400x200 mm,, Fluchtweg links
Schilder Klar
1599/92
ab € 9,48*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Kunststoff, 300x150 mm,, Fluchtweg links
Schilder Klar
1599/71
ab € 2,27*
Ähnlich
Rettungszeichen, Notausgang links - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 340x190x8 mm Acrylglas
Schilder Klar
101599/00
ab € 45,62*
Ähnlich
Rettungszeichen, Notausgang links - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 600x300x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend
Schilder Klar
1599/93
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen