Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HOLZSTAR SRB 130 Scherenrollenbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4458310
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5900012
EAN/GTIN:
     4036351034506
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn
Artikelbeschreibung:
- Höhen- und längenverstellbar - Äußerst robust aus Vierkant-Stahlrohr - Neun verzinkte Stahlrollen - Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung - Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen - Lenkrollen um 360° drehbar - Alle Lenkrollen aus Kunststoff sind mit Feststellbremsen ausgestattet - Mehrere Bahnen können einfach durch zwei Haken miteinander verbunden werden
Technische Daten:
Tragfähigkeit: 130 kg min./max. Höhe Auflage: 670 - 920 mm Max. Breite Auflage: 450 - 1300 mm Abmessungen (max.) ca.: 615 x 585 x 360 mm Gewicht ca.: 36 kg Ausführung:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
36 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 220,80*
€ 270,9584*
€ 4,90*
ab € 300,44*
€ 352,72*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,62*
€ 353,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,75*
€ 366,08*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,80*
€ 454,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,27*
€ 420,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,16*
€ 389,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.