| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-5681148 Herst.-Nr.: EMB 2000-2 EAN/GTIN: 4045761111363 |
| |
|
| | |
| Schulwaage KERN EMB 2000-2, Wägebereich 2000 g, Ablesbarkeit 0,01 g Weitere Informationen: | | Größe (LxHxB): | 244x170x52 MM | Gewicht: | 1,250 KG | Ursprungsland: | CN | Artikeltext: | Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung; Zuwiegefunktion: vereinfacht Rezeptieren; Besonders flache Bauweise; Startbereit: Batterien inklusive; Haken für Unterflurwägungen: serienmäßig; Tipp: KERN EMB 500-1BE Black Edition; Material | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 155,24* | € 178,16* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 155,56* | € 178,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 154,86* | € 178,35* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 156,50* | € 180,01* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,30* | € 181,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|