Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Hydr. Stempelheber, Tragl. 15 t,, Hub 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Hydr. Stempelheber, Tragl. 15 t,, Hub 150 mm
Artikel-Nr.:
     6922-60626-D57-2020510WH150
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2020510WH150
EAN/GTIN:
     4260667992650
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 15 t, Hub 150 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,900 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, hydraulikheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.