Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Hydr. Stempelheber, Tragl. 8 t,, Hub 147 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Hydr. Stempelheber, Tragl. 8 t,, Hub 147 mm
Artikel-Nr.:
     6922-60626-D57-2020510WH80
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2020510WH80
EAN/GTIN:
     4260667992728
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 8 t, Hub 147 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,300 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, hydraulikheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.