Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMÖHLING GMBH, Alu-Kastenwagen, klappb. Längswand,, glatte Oberfl., LxBxH 1280x730x1430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand
Artikel-Nr.:
     6922-61088-D57-020350802
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20350802
EAN/GTIN:
     4260257921169
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Tischwagen
gmöhling kastenwagen
Alu-Kastenwagen mit halb abklappbarer Längswand, glatte Oberfläche, LxBxH 1280x730x1430 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
44,000 kg
Breite:
73,00 cm
Höhe:
143,00 cm
Länge:
128,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, tischwagen tragl. 300 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,18*
€ 649,04*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,72*
€ 649,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,13*
€ 665,17*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,87*
€ 716,49*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,79*
€ 748,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,97*
€ 891,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,31*
€ 884,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,38*
€ 869,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,93*
€ 853,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,79*
€ 822,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137230
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.