Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHINGER INDUSTRIE, Kippbehälter, Rollen, RAL 5010,, LxBxH 1900x1480x1640 mm, Vol. 1,50 cbm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehalter 1500 l B1480xT1900xH1640 RAL 7016
Kippbehalter 1500 l B1480xT1900xH1640 RAL 7016
Kippbehalter 1500 l B1480xT1900xH1640 RAL 7016
Kippbehalter 1500 l B1480xT1900xH1640 RAL 7016
Kippbehalter 1500 l B1480xT1900xH1640 RAL 7016
Kippbehalter 1500 l B1480xT1900xH1640 RAL 7016
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-20151400070097
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     2,01514E+13
EAN/GTIN:
     4251765318589
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1500l
Kippbehälter mit Rollen in hoher Bauhöhe mit steilem Kippwinkel, LxBxH 1900x1480x1640 mm, Volumen 1,50 cbm, Traglast 2500 kg, RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,14*
€ 1.592,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.475,69*
€ 1.600,60*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.497,30*
€ 1.617,78*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.533,35*
€ 1.659,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.601,85*
€ 1.725,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,78*
€ 1.925,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,52*
€ 1.911,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,35*
€ 1.846,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,79*
€ 1.807,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,30*
€ 1.781,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.