| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1384031 Herst.-Nr.: 20151400070097 EAN/GTIN: 4251765318589 |
| |
|
| | |
| Kippbehälter mit Rollen • Mit Rollen • Abrollmechanismus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1500 l | Maße B x T x H: | 1480 x 1900 x 1640 mm | Farbe: | RAL 7016 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 550/200/80 mm | Tragkraft: | 1500 kg | Gewicht: | 375 kg | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH | Herstellerartikelnummer: | 20151400070097 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, 30912284, 7830912284, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.435,14* | € 1.592,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,69* | € 1.600,60* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.497,30* | € 1.617,78* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.533,35* | € 1.659,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.601,85* | € 1.725,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|