| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22150200000097 Herst.-Nr.: 2,21502E+13 EAN/GTIN: 4251765314383 |
| |
|
| | |
| Der Stapleraufsatz für den Transport von Metall- und Kunststoff-L-Ring-Fässern ist in der Ausführung mit ein, zwei oder drei höhenverstellbaren Greiferköpfen erhältlich. Der Greifer setzt von oben am Rand der stehenden Fässer an und öffnet selbsttätig beim Absetzen. Die Haltebacken sind mit einer starken Gummibeschichtung ausgestattet und schützen die Fässer beim Transport. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und teilweise feuerverzinkt. Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1150 mm | Breite der VPE: | 1000 mm | Höhe de VPE: | 1000 mm | Bruttogewicht der VPE: | 163 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.212,85* | € 2.335,25* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.284,21* | € 2.401,50* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.279,88* | € 2.401,50* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.280,14* | € 2.401,50* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.296,29* | € 2.409,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|