|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-9192720 Herst.-Nr.: 5 EAN/GTIN: 3308814399011 |
| |
|
|  |  |
 | SFA Klein-Kompakt-WC 5 SaniCompact C43 weiß mit integrierter Hebeanlage, antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik, Antikalk-Beschichtung, wassersparend 1,8 l/3 l, Förderleistung > 100l/min, 3 m hoch oder 30 m weit, Druckleitung Anschluss 32 mm, Stromversorgung 220-240 V/50 Hz, Rückschlagventil im Lieferumfang Weitere Informationen:  |  | Adresse: | Sanibroy / SFA Deutschland GmbH, Waldstraße 2 - Gebäude B5, 63128 Dietzenbach, info@sfa-deutschland.de, tel. +496074309280 | Sicherheitshinweis: | www.sanibroy.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 55,90* | ab € 622,19* | € 705,56* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 623,09* | € 707,86* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 618,58* | € 723,6589* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,20* | ab € 642,01* | € 728,39* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 633,75* | € 729,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|