Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen HSS 1869 R3/350x235 6.5 #12100650100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 350 mm ø 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-10229-D44-12100650100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     12100650100
EAN/GTIN:
     9002740103615
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Bohrer DIN 1869 R3 N Ø 6.5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1051 KG
Ursprungsland:
AT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 27,07*
€ 6,90*
ab € 18,80*
€ 27,20*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,04*
€ 41,29*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 34,49*
€ 45,99*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.