Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Fenstersicherungen TELE-Z 100 Chr. AL0089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ABUS Teleskopstangensicherung TELE-Z100 Länge 1000 mm chrom
Produktbild zu ABUS Teleskopstangensicherung TELE-Z100 Länge 1000 mm chrom
Produktbild zu ABUS Teleskopstangensicherung TELE-Z100 Länge 1000 mm chrom
Skizze zu ABUS Teleskopstangensicherung TELE-Z100 Länge 1000 mm chrom
Anwendungsbild zu ABUS Teleskopstangensicherung TELE-Z100 Länge 1000 mm chrom
LOGO zu ABUS Teleskopstangensicherung TELE-Z100 Länge 1000 mm chrom
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-379161
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     379161
EAN/GTIN:
     4003318379161
Suchbegriffe:
Fenster Teleskopstange
fenster teleskopstange
Die Teleskopstange ABUS Tele-Z ist eine Fenstersicherung mit doppelter Wirkung: Mit zwei Verriegelungspunkten setzt sie Angriffen einen hohen Widerstand entgegen. Da sie auch von außen gut sichtbar ist, wirkt sie zusätzlich abschreckend. Montiert wird die Teleskopstange ausschließlich in der Mauerlaibung, das Fenster muss demnach nicht angebohrt werden – ideal für Mietwohnungen. Verriegelt wird die Sicherung durch Eindrücken des Druckzylinders, zum Öffnen ist der Schlüssel notwendig. Tele-Z ist in den Längen 1 cm, 14 cm, 18 cm und 22 cm erhältlich. Maximal verkürzt werden kann sie auf 68 cm (bei Tele-Z 1).
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,051 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Für nach innen öffnende einflügelige Fenster und Fenstertüren
Zylinderart:
Kein Zylinder
Adresse:
ABUS August Bremicker Soehne KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, abus.com, tel. 023356340
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: Abus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 150,39*
€ 189,14*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,68*
€ 189,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 202,11*
€ 247,08*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
24490
€ 54,40*
Sonstiges
ABUS
ABFS11780
€ 58,34*
Sonstiges
ABUS
17874
€ 54,27*
Sonstiges
ABUS
29241
€ 165,40*
Sonstiges
ABUS
29244
€ 164,29*
Sonstiges
ABUS
57612
€ 108,32*
Sonstiges
ABUS
57608
€ 118,15*
Sonstiges
ABUS
29259
€ 104,10*
Sonstiges
ABUS
29262
€ 104,63*
Sonstiges
ABUS
29270
€ 112,39*
Sonstiges
ABUS
29273
€ 112,39*
Sonstiges
ABUS
117824
€ 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.