Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-482348 Herst.-Nr.: 482348 EAN/GTIN: 4050118519693 |
| |
|
| | |
| Crimpeinsatz passend zu den Weidmüller Werkzeugen EPG 60 (482305) und HPG 60 (482310) zum Verarbeiten von Quetschkabelschuhen nach DIN 46234, Stiftkabelschuhen nach DIN 46230 und Verbindern nach DIN 46341 Teil 1 mit 25 mm². • Crimpform: Indent-Crimp • Leiterquerschnitt: 25 mm² • Crimpbreite: 10 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,99* | € 195,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,52* | € 195,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,00* | € 195,27* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,53* | € 202,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,17* | € 202,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|