Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Flachzange ESD kurze Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-431.E
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     431.E
EAN/GTIN:
     3148511759837
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Facom Flachzange ESD kurze Backen
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)<br/>Schmales Gewerbe für Präzisionsarbeiten
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>B [mm]: 9<br/>C [mm]: 20<br/>E [mm]: 6<br/>E1 [mm]: 1<br/>L [mm]: 135
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 61,86*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,09*
€ 62,15*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 49,86*
€ 66,21*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 69,10*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 93,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T3770D 120
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.