Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Drehmomentschluessel 3/4" 175 - 900 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-K.200DB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     K.200DB
EAN/GTIN:
     3148510308739
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
facom drehmoment-schlüssel
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Genauigkeit: ± 4 % des angezeigten Werts<br/>Zwei Ableseskalen: Nm und lbf·ft<br/>Skalenuhr mit großem Durchmesser<br/>Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments<br/>Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm<br/>Nummeriert, mit Eichzertifikat geliefert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>L [mm]: 595<br/>Leistung [lbf.ft]: 150 - 650<br/>Leistung [N.m]: 180 - 900<br/>Messteilung [lbf.ft]: 25<br/>Messteilung [N.m]: 25<br/>[kg]: 3,60
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,19*
€ 1.003,42*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,05*
€ 1.003,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,60*
€ 1.015,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.022,31*
€ 1.165,53*
Frei Haus
ab € 1.247,58*
€ 1.409,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,83*
€ 1.194,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,43*
€ 1.173,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,21*
€ 1.134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,65*
€ 1.105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,05*
€ 1.065,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.