Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschluessel-Set 1/4" 6-Kant, 38-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom
Facom
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-RL.NANO-U1
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RL.NANO-U1
EAN/GTIN:
     3148519085372
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Facom Steckschluessel-Set 1/4" 6-Kant, 38-tlg.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
<b>Lieferumfang:</b><br/>Steckschlüssel 1/4" Sechskant: 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16"<br/>Bits 1/4" Serie 1 High Perf' ES.T: 4,5 - 6,5 - 08 mm<br/>Bits 1/4" Serie 1 High Perf' EP.T: PH1 - PH2 - PH3<br/>Bits 1/4" Serie 1 High Perf' ED.T: PZ1 - PZ2 - PZ3<br/>Bits 1/4" Serie 1 EH: 1/4" - 1/8" - 3/16" - 5/32" - 7/32"<br/>Bits 1/4" Serie 1 EXR: TR10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30 - TR 40<br/>Adapter für Steckschlüssel 1/4": ECR<br/>Universal-Kardangelenk 1/4": R.240A<br/>Verbindungsstück 1/4" für Bits, mit Standard-Federring: R.235<br/>Schraubendreherheft 1/4", kurz: R.236C<br/>Verlängerung 1/4" 100 mm: R.210<br/>Verlängerung 1/4" 55 mm: R.206<br/>Leerer Koffer BV.RNANO-U
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,56*
€ 215,28*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,10*
€ 215,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,81*
€ 215,98*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 190,67*
€ 228,55*
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,04*
€ 252,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
S.151-1P6
ab € 124,34*
Ähnlich
Facom
SL.DBOX1
ab € 137,36*
Ähnlich
Facom
SL.DBOX112
ab € 138,03*
Ähnlich
Facom
SXL.DBOX3
ab € 183,58*
Ähnlich
Facom
RL.NANO112
ab € 110,03*
Ähnlich
Facom
SL.161-3P6U
ab € 241,09*
Ähnlich
Facom
STM.J9APB
ab € 78,60*
Ähnlich
Facom
AMEX.3APB
ab € 72,76*
Ähnlich
Facom
STM.J6MGRPPB
ab € 90,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.