Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Hochdrucksprühgerät, 10 l Edelstahlbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät 10 LINOXmit DruckreglerBeschaffungsartikel
Hochdrucksprühgerät 10 LINOXmit DruckreglerBeschaffungsartikel
Hochdrucksprühgerät 10 LINOXmit DruckreglerBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     6922A-3231013
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3615G
EAN/GTIN:
     4000903361525
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Mesto INOX 3615G

Hochdrucksprühgerät 10 l mit Edelstahlbehälter.

  • Behälter: Edelstahl
  • Rückentragbar, gepolsterte Trageriemen
  • Dichtungen: NBR
  • Düse: Hohlkegeldüse 1,1 mm, Messing
  • Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: Spiralschlauch 250 cm mit Sicherheits¬verriegelung
  • Ergonomisches Abstellventil mit Filter
  • Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
  • Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät
  • Pumpenhalter
  • Rückenstütze
  • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
  • Druckbegrenzungsventil 2 bar

Technische Daten

  • Füllinhalt: 10l
  • Gesamtinhalt: 13l
  • Betriebsdruck: 6 bar
  • Leergewicht: 4,8 kg

passendes Zubehör

  • Verlängerungsrohre bis 300 cm
  • Nr. 6210NA/NB Druckluftfüllventil
  • Nr. 6215NA/NB Druckluftfüllventil
  • Nr. 6222NA/NB Druckluftfüllventil
  • Nr. 3965 Transportwagen
  • Nr. 3614D Spritzschirm

Lieferumfang

  • 1 x Mesto INOX 3615G Hochdrucksprühgerät

MESTO..

.. deckt das gesamte Bedarfsspektrum hervorragend ab und bietet ein klar abgestuftes, gut nachvollziehbares Programm, das speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt ist. Ob Sie einen Drucksprüher für den Pflanzenschutz suchen, ein Sprühgerät zur Ausbringung von Schalöl oder Holzschutzmittel oder ein passendes Sprühgerät für die Reinigung benötigen: bei MESTO werden Sie fündig.

... > Lager 6922 > Mesto > Mesto
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
26
Frei Haus
ab € 189,52*
€ 217,38*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 217,63*
€ 297,88*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 267,90*
€ 321,08*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 303,45*
€ 367,86*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 5.651,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,18*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,42*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,59*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,57*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,45*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,83*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,95*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,97*
Zubehör
Mesto
2302
ab € 6,42*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,53*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,07*
Zubehör
Mesto
2305
ab € 2,43*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,01*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,93*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.