Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Hochdrucksprühgerät, 5 l Edelstahlbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät, 5 L Edelstahlbehälter Betriebsdruck 6 bar Mesto
Hochdrucksprühgerät, 5 L Edelstahlbehälter Betriebsdruck 6 bar Mesto
Hochdrucksprühgerät, 5 L Edelstahlbehälter Betriebsdruck 6 bar Mesto
Hochdrucksprühgerät, 5 L Edelstahlbehälter Betriebsdruck 6 bar Mesto
Artikel-Nr.:
     6922A-3231071
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3595
EAN/GTIN:
     4000903359508
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Hochdrucksprühgerät

Hochdrucksprühgerät 5 l mit Edelstahlbehälter
  • Das Sprühgerät besitzt ein ergonomisches Abstellventil mit Filter
  • Es hat zudem ein Sicherheitsventil und ein Manometer zum austauschen
  • Ein bestücktes Ersatzteilfach ist ebenfalls vorhanden
  • Es beinhaltet Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
  • Das Hochdruckgerät hat zudem noch einen Pumpenhalter

Technische Daten

  • Füllinhalt:5 l
  • Gesamtinhalt:9 l
  • Betriebsdruck:6 bar
  • Leergewicht:4,3 kg
  • Behälter: Edelstahl
  • Seitentragbar oder rückentragbar (mit gepolsterten Tragriemen) optional
  • Dichtungen: NBR
  • Düse: Hohlkegeldüse 1,1 mm, Messing
  • Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: Spiralschlauch 250 cm mit Sicherheitsverriegelung

Lieferumfang

  • 1x Hochdrucksprühgerät

Über Mesto…

MESTO bietet eine große Vielfalt an Sprühgeräten, Hochdrucksprühgeräten, Handsprühern, Drucksprühern, Rückenspritzen, Sauggeräten und Druckwasserbehältern.
... > Lager 6922 > Mesto > Mesto
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 141,91*
€ 176,59*
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 136,47*
€ 177,45*
Lager 6922
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 146,87*
€ 181,46*
1
€ 4,90*
ab € 163,85*
€ 204,04*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 165,30*
€ 204,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 725,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,28*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,36*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,61*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,50*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,40*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,94*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 20,01*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,94*
Zubehör
Mesto
2302
ab € 6,52*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,51*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,04*
Zubehör
Mesto
2305
ab € 2,39*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,07*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,83*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.