Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Metallbohrer HSS-G 10x133x84mm #DT5056-QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 10mm x 133 mm
DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 10mm x 133 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-4652964
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT5056-QZ
EAN/GTIN:
     5035048034989
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
EXTREME DEWALT® 2™ HSS-G Metallbohrer DIN 338 - 10x133x84mm - Einzelpacks
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | EXTREME 2- Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien: | EXTREME DEWALT® 2 - Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien | In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4,8 mm) | Abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5.0 mm) | Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers in Futter (ab Ø 5,0 mm) | Eisenoxid-Legierung schützt wirkungsvoll vor Überhitzung | Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern | Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität | Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers im Futter (ab Ø 5.0 mm) | Starten sofort beim Ansetzen kein Ankörnen mehr notwendig | In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4.8 mm) | EXTREME 2"-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm) | Abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5,0 mm) | Starten sofort beim Ansetzen - kein Ankörnen mehr notwendig | EXTREME DEWALT®2-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm)
Anwendungsbeispiele:
Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit | Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind.Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen.
Gewicht:
0,063 kg
Maße (LxBxH):
47x160x10 MM
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,42*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,79*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 6,00*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,74*
€ 6,00*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.