Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922A-4681134 Herst.-Nr.: 598019161 EAN/GTIN: 4006793001404 |
| |
|
|  |  |
 | Parat Bodenschale 598019161 - Bodenschale für Werkzeugkoffer von Parat
- mit vielen Verstaumöglichkeiten für Werkzeuge und vieles mehr
für folgende Koffer geeignet - Classic Deep Space
- Classic KingSize Safe
- Classic KingSize
- Classic KingSize TSA LOCK
Technische Details - Farbe: schwarz
- Maße: 46,00 x 36,00 x 13,20 cm
- Gewicht: 1,6 kg
Lieferumfang Über Parat… Die PARAT Gruppe steht für einzigartige Kunststofflösungen, eine kompromisslose Orientierung am Kundennutze. Als erstklassiger Lieferant gehen wir nachhaltige Partnerschaften mit den größten Marken der Welt ein. Unsere weltweiten Produktionsstandorte sind geprägt von hoher Flexibilität bei maximaler Effizienz. Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 1,605 kg | Sicherheitshinweis: | www.parat.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,83* | € 37,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 27,71* | € 37,30* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 29,03* | € 37,83* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,53* | € 38,94* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,63* | € 68,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|