Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samoa Hallbauer Industriezerstäuber KIZ 2000 mit Sicherheitsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samoa Hallbauer Industriezerstäuber KIZ 2000 mit Sicherheitsventil
Samoa Hallbauer Industriezerstäuber KIZ 2000 mit Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     6922A-4681488
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     82066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Samoa-Hallbauer Profi-Industriezerstäuber KIZ 2000 - 82056

Der Profi-Industriezerstäuber KIZ 2000 aus Polyethylen eignet sich besonders zum feinen Zerstäuben von dünnflüssigen Medien aller Art.
Eine verstellbare und schließbare Messingdüse am Sprühkopf erlaubt ein Zerstäuben oder das Ausbringen eines Sprühstrahls je nach persönlicher Einstellung.
Ein integriertes 2,5 bar Überdruckventil schützt vor ungewolltem Aufblasen.

Versprühbare Medien

  • dünnflüssige Öle
  • Diesel
  • Rostlöser
  • Rost- und Korrosionsschutzmittel
  • selbstschmierende / nicht selbstschmierende, dünnflüssige Medien
  • leicht aggressive Reinigungs- und Lösemittel
  • Flüssigkeiten zur Imprägnierung
  • Schalöle
  • Trennmittel
  • Tapetenlöser
  • Kontaktspraymittel
  • biologische und chemische Schädlingsbekämpfungsmittel
  • Unkrautvernichter
  • wassergelöste, leicht aggressive Lösungen

Anwendungshinweis

Eine Garantie der Dauer des Resistenzzeitraums unseres Zerstäubers KIZ 2000 kann daher nicht gegeben werden.
Der Zerstäuber KIZ 2000 ist definitiv nicht oder nur sehr bedingt geeignet für Bremsenreiniger, Azeton, Glykol, Ammoniak, reine Säuren oder vergleichbare Flüssigkeiten.

Lieferumfang

  • 1x Profi-Industriezerstäuber KIZ 2000

Samoa-Hallbauer - Pumpen. Messen. Dosieren.

In der Samoa-Hallbauer GmbH verbinden sich das Qualitätsdenken und die jahrzehntelange Tradition von Hallbauer auf dem deutschen Markt mit der weltweiten Produktionsstruktur und Innovationskraft der Samoa-Gruppe. Gemeinsam sind wir der technologisch führende Komplettanbieter für das Handling von Flüssigkeiten, insbesondere für die Fett- und Ölversorgung sowie die Altölentsorgung.
Entwickelt für höchste Ansprüche, produziert nach strengen Standards – mit diesen Prinzipien ist die Samoa-Hallbauer Fluidtechnik heute in vielen Märkten zur Benchmark geworden.

Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Sicherheitsventil, Überdruckventil, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, pumpsprühflasche 2 liter, druckpumpzerstäuber, trichter, zerstäuber, fettpresse, mit, für, groß, klein, schlauch, set, öl, fettpressen, sieb, plastik, akku, kunststoff, metall, zum, ml, cm, flasche, kartusche, druckluft, trichterset, zerstäuberflasche, benzin, durchmesser, nachfüllbar, einhand, fett, filter, lebensmittelecht, liter, mm, liquid, makita, diesel, druck, lebensmittel, messing, öle, 2, 4, 12, 25, 40, 160, 500g, befüllbar, einfüllen, motoröl, prime, amazon, Nutzfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, auto, professionell, pump, pumpe, rohr, säure, schraubkartusche, stahl, trichterschmiernippel, zerstäuberdüsen, 1, 6, 20, 30, 250, 300, 500, 150ml, 15cm, 1l, 1m, 400g, adblue, entlüftung, fass, kraftstoff, kühlung, messbecher, oel, pumpflasche, Samoa, trichtern, trichtersatz, trichtersieb, werkstatt, Würth, zerstäuberdüse, zerstäuberkopf, zoll, zweihand, Brüder, STIER, Pressol, Hazet, Liqui, Lumatic, Mannesmann, Mann, Reparieren, Instandhaltung, Pflege, Reparatur, pflegen, Hallbauertabao
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 30,70*
1 Tag
80
1
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 30,80*
Lager 6922
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 34,43*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 206,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.