Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Steinbohrer 4x75x38mm #DT6504-QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-4972225
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6504-QZ
EAN/GTIN:
     5011402372379
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm
Steinbohrer - 4mm Ø / 75mm GLänge / 38mm ALänge - Einzelpack
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Schlagfester HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas | Bohrer mit Durchmesser 10-13 mm sind auf 9,5 mm Schaft-Durchmesser reduziert | Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaft-Durchmesser reduziert
Anwendungsbeispiele:
Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku & Kabel). Geeignet für den Einsatz in Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel | Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik
Gewicht:
0,01 kg
Maße (LxBxH):
47x80x5 MM
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, dewalt betonbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,89*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,89*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 0,58*
€ 1,02*
Lager 6922
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6695-XJ
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.