Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 109/28“, 710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 109/28"
Nageleisen 109/28"
Artikel-Nr.:
     6922A-4996368
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     480286
EAN/GTIN:
     7391408240123
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen hultafors
Hochlegierter Stahl, breite Anlegeflächen und dünne Enden um bei der Verwendung das Werkstück nicht zu beschädigen. Die Klaue ermöglicht es Nägel einfach zu ziehen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweden
Gewicht:
1900 kg
Farbe:
silber/rot
Abmessungen:
L: 710 mm
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 78,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,70*
€ 79,06*
2
Frei Haus
ab € 65,23*
€ 80,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 85,47*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 93,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.