Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Artikel
PE-Flachbeutel, 220 x 360 mm, Stärke 50 µ, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-62992-D57-8160005
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
8160005
EAN/GTIN:
4056705600058
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 220 x 360 mm
Das große Lagerprogramm
Reißfeste PE-Qualität in vielen praxisorientierten Größen
Zuverlässiger Schutz vor Staub und Verschmutzung
Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
... >
Lager 6922
>
TransPak
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
pe-beutel
,
pe-beutel 50µ
,
PE
,
Beutel
,
Folie
,
Musterbeutel
,
Mustertütchen
,
Plastikbeutel
,
Probenbeutel
,
Probentütchen
,
8160005
,
81.60005
,
81.600.05
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03446*
€ 0,06121*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04969*
€ 0,06359*
Lager 7223
4 Tage
43
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,36*
€ 54,66*
Lager 42XH2
4 Tage
43
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 54,67*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 55,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06359*
€ 0,07567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04969*
€ 0,05913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 63,59* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen