Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 220 x 360 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 220 x 360 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 220 x 360 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160005
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160005
EAN/GTIN:
     4063963007406
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 220 x 360 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,44
Länge innen:
360 mm
Breite innen:
220 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03446*
€ 0,06121*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04969*
€ 0,06359*
Lager 7223
43
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,36*
€ 54,66*
4 Tage
43
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 54,67*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 55,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,66*
€ 65,0454
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,60*
€ 49,504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,10*
€ 48,909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.