Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 220x360mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 220 x 360 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 220 x 360 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0019
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160005
EAN/GTIN:
     4056705600058
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 220 x 360 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
360 mm
Breite innen:
220 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
6,44
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, 8.160.005, 81.600.05, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160005
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03446*
€ 0,06121*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04969*
€ 0,06359*
5 Tage
43
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,36*
€ 54,66*
5 Tage
43
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 54,67*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 55,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,63*
€ 53,1097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,76*
€ 48,5044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,82*
€ 36,6758
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.