| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-9070213 Herst.-Nr.: 9070213 EAN/GTIN: 4056705102088 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Pneumatisches Verschlussgerät für 1- und 2-wellige Faltschachteln
- Für Klammern mit 15 und 18 mm Schenkellänge
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch geringes Gewicht, schnelle Auslösewege und Ergonomie
- Eindringtiefe mit Drehknopf schnell einstellbar (5 Einstellmöglichkeiten)
- Empfohlener Arbeitsdruck 5-6 bar, max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ladekapazität: 100 Klammern
- Material: alle mechanischen Teile aus Metall, Gehäuse aus GFK
- Geringes Gewicht: ca. 1,8 kg
- Maße: ca. 400 x 205 x 100 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, kartonverschlusshefter druckluft, blindhefter, tackerklammer 35/18, Karton, Verschlussgerät, Verschlusshefter, pneumatisch, 9070213, 90.70213, 90.702.13 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 371,00* | € 479,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 370,61* | € 487,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 346,50* | € 537,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 503,08* | € 569,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 374,88* | € 582,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|