Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Verschlusshefter a.560PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton-Verschlusshefter a.560PN
Karton-Verschlusshefter a.560PN
Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-YT0181324
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     181324
EAN/GTIN:
     4063963008236
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
  • Ideal für 1- und 2-wellige Faltschachteln
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch kurze Auslösewege
  • Ergonomisch geformt
  • Eindringtiefe durch Drehknopf in fünf Stufen einstellbar
  • Empfohlener Arbeitsdruck 5-6 bar, max. 8 bar
  • Ladekapazität: 100 Klammern
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Alle mechanischen Teile aus Metall
  • Für Klammern mit 15 und 18 mm Schenkellänge
  • Gewicht: ca. 1,8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,15*
€ 482,50*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,28*
€ 491,00*
Frei Haus
ab € 346,38*
€ 540,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,82*
€ 573,08*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 376,17*
€ 586,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,63*
€ 535,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,68*
€ 464,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,15*
€ 440,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.