Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
Hewi Desinfektionsmittelspender schwarz mit Säule (mit Sensor, für berührungslose Anwendung, für 500 ml Standardflaschen, mit Abtropfschale, Füllstandsanzeige) 900.06.01360 DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-8194306
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
900.06.01360 DC
EAN/GTIN:
4014885642480
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
HEWI Desinfektionsspender Säule mit Tropfschale
bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
Säule mit kantigem Grundkörper
aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet
enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.00860
Grundkörper des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet
Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
seitliche Füllstandsanzeige
berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
mit Batteriewechsel-Anzeige
Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
wartungsfrei
Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
dient zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
Set: 1420 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit, Gewicht: ca. 11 kg
inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang
1 Desinfektionsmittelspender mit Säule
... >
Lager 6922
>
Hewi Seifenspender
>
Hewi Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
desinfektionsmittelspender hewi
,
armhebel spender
,
Hände
,
Seife
,
Flüssigseife
,
Sensor
,
Eurospender
,
no touch
,
Infrarot
,
Saife
,
Seifenspenderautomat
,
Seifenspender automatisch
,
Seifenspender Glas
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,99*
€ 654,91*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,11*
€ 665,04*
Lager 63VSM
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,51*
€ 667,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 669,40*
€ 814,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,15*
€ 767,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,04*
€ 717,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,96*
€ 685,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen